ÉCROU PAPILLON INOX
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 écrou papillon inox pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 12 mm, 6 mm, 8 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M12, M6, M8,..., de matières diverses : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4 et finitions diverses : Brut, de formes diverses : Forme allemande, Forme américaine, Forgé, forme allemande, de normes et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter
Würth est un fournisseur reconnu de solutions de fixation et de montage pour les professionnels. Parmi ses produits, on trouve les écrous papillons en inox, qui sont des pièces métalliques dotées de deux ailettes permettant de les serrer à la main. Les écrous papillons en inox sont idéaux pour les applications où il faut assembler et désassembler rapidement des éléments, sans outils. Ils sont également résistants à la corrosion, ce qui les rend adaptés aux environnements humides ou salins. Würth propose des écrous papillons en inox de différentes tailles et formes, pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client.