CHEVILLE POUR LAVABO

Guide Chevillage


Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 5 cheville pour lavabo pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Polyamide - PA, Polypropylène - PP / polyamide - PA, de diamètres variables : 6 mm, 8 mm, 10 mm,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 100 mm, 120 mm, 46 mm,....

Filter
Cheville multimatériaux bicomposant Shark TWIST Ø6 à 14mm

Cheville multimatériaux bicomposant Shark TWIST Ø6 à 14mm


Cette cheville multimatériau innovante allie performance, flexibilité et facilité d'installation, offrant ainsi un large éventail d'applications possibles.Installation rapide et flexible Facile : Montage affleurant la surface d'une simple pression du doigt, sans marteau Rapide : la vis peut être insérée très facilement Polyvalente : pour les vis à filetage bois ou métrique Flexible : chaque taille de cheville peut être utilisée avec plusieurs diamètres de vis Haut degré de sécurité Innovante : 8 excroissances avec une surface de contact extrêmement large Testée : testée, avec des valeurs de charge élevées Optimisée : couple de serrage faible et pic de couple élevé en arrivée en butée Pas de rotation de la cheville dans le trou de perçage Certifiée : agrément ATE pour le chevillage redondant non structurel dans le béton et la maçonnerie en association avec la vis pour cheville ASSY®-D Résiste aux moisissures, aux intempéries et au vieillissement Résistance aux UV 6 semaines Sans halogène ni silicone Le PLUS : grâce à la composition spéciale du plastique de la cheville SHARK® TWIST, même les vis et boulons à filetage métrique peuvent être utilisés sans problème, par exemple, les raccords ou les tiges filetées pour les éléments suspendus dans les installations sanitaires, ou les vis métriques ETA-12/0042 Cheville plastique universelle Pour une utilisation dans le béton, la brique pleine, la brique silicocalcaire pleine, la brique alvéolaire, la brique silicocalcaire creuse, le béton cellulaire, les plaques de plâtre, les panneaux de fibres en plâtre Pour la fixation de charges légères à moyennes, telles que les tringles à rideaux, étagères murales, armoires à suspendre légères, cadres, miroirs, lampes, goulottes de câbles, colliers de serrage, interrupteurs électriques, lavabos, porte-serviettes, panneaux d'affichage et détecteurs de mouvement Pour la fixation de composants avec une vis à bois ou pour panneaux en aggloméré Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide en association avec une vis en acier inoxydable Cheville multimatériau bicomposant SHARK® TWIST Une cheville.Huit noeuds
Voir la gamme

La cheville pour lavabo est un élément indispensable pour une installation sûre et durable de lavabos dans les salles de bains ou les toilettes. Adaptée à divers types de murs, la cheville pour lavabo assure une fixation solide, capable de supporter le poids et l'usage quotidien du lavabo sans risque de décrochage ou de dommage. Sa conception spécifique permet une répartition équilibrée des charges, évitant ainsi les contraintes excessives sur le matériau de support. La cheville pour lavabo est conçue pour résister à l'humidité et aux variations de température, garantissant ainsi une longévité accrue dans des environnements souvent exposés à l'eau. Son utilisation est donc essentielle non seulement pour l'installation de nouveaux lavabos mais aussi pour le remplacement ou la rénovation de ceux déjà existants, offrant sécurité et fiabilité dans le temps.