AGRAFEUSE ET AGRAFES POUR CLÔTURE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 3 Agrafeuse et agrafes pour clôture pour professionnels.
Filter



Agrafes pour clôture : fixez grillage et fils de clôture sur poteaux bois avec une forte tenue

Les agrafes pour clôture sont des fixations en U, en acier zingué, qui maintiennent le grillage ou les fils de clôture sur des poteaux en bois. Leur forme arrondie épouse le fil ou la maille, tandis que leurs pointes pénètrent dans le poteau pour offrir une tenue élevée. Elles se plantent au marteau ou à l'aide d'une pince à grillage équipée d'un chargeur d'agrafes. La gamme réunit des agrafes à couronne large pour fixation de grillage, des agrafes de pince galvanisées ou vertes et des pinces à grillage avec coupe-fils intégrés. Les paysagistes, agriculteurs, entreprises de clôture et équipes de maintenance les utilisent pour installer ou réparer des clôtures.


La petite anecdote sur ce type de produits

La clôture en fil de fer a profondément changé les campagnes à la fin du XIXe siècle. Avec l'arrivée du fil de fer barbelé dans les années 1870, il est devenu possible de clore de vastes terrains à moindre coût, à une époque où le bois et la pierre étaient rares ou chers. Mais encore fallait-il fixer le fil sur des poteaux : c'est le rôle de l'agrafe, dont la forme en U, simple et efficace, s'est imposée. Elle est enfoncée dans le bois de manière à serrer le fil sans le couper, avec un jeu suffisant pour que le fil puisse se dilater et se rétracter avec les saisons. Le zingage ou la galvanisation sont indispensables, car une agrafe qui rouille s'affaiblit et casse. Aujourd'hui, les pinces à chargeur évitent de tenir chaque agrafe à la main et accélèrent beaucoup la pose.


Les points forts de ce type de produits

  • Fixation solide du grillage et des fils de clôture sur poteaux en bois, avec une forte résistance à la traction
  • Acier zingué ou galvanisé pour résister à la corrosion en extérieur
  • Forme arrondie qui épouse le fil ou la maille pour un maintien sans cisaillement
  • Version verte pour une meilleure intégration visuelle des clôtures dans le paysage
  • Pose rapide grâce à la pince à grillage à chargeur de 50 agrafes avec coupe-fils intégrés
  • Compatibilité avec les poteaux en bois courants utilisés pour les clôtures de jardin, de pâture et de chantier

Les caractéristiques importantes de ce type de produits

  • Dimensions des agrafes HR18 : couronne de 20,6 mm et longueur de 18 mm
  • Dimensions des agrafes pour pince : largeur de 12 à 20 mm, longueur de 20 mm, épaisseur de 2 mm
  • Diamètre après fermeture : environ 10 mm pour les agrafes de pince
  • Matière : acier zingué ou galvanisé, avec une version verte
  • Conformité RoHS pour les agrafes destinées aux pinces à grillage
  • Capacité du chargeur de la pince : 50 agrafes
  • Coupe-fils : deux coupe-fils intégrés à la pince pour sectionner jusqu'à 3 mm d'épaisseur
  • Démontage : vis moletée pour un démontage rapide et un encombrement réduit de la pince
  • Forme : agrafe en U à pointes biseautées, pour une pénétration facile dans le bois

Les domaines d'applications courants de ce type de produits

  • Clôtures de jardins et de propriétés : fixation de grillage simple torsion ou soudé sur poteaux
  • Clôtures agricoles : fixation de fils lisses et de fils barbelés sur piquets
  • Parcs et espaces verts : pose de grillages de protection autour d'arbres ou de massifs
  • Chantiers : mise en place de grillages de délimitation sur poteaux en bois
  • Maintenance : remplacement d'agrafes arrachées ou rouillées sur des clôtures existantes
  • Poulaillers, enclos et protections de plantations : fixation de grillage léger sur ossature en bois

Les conseils d'utilisation de ce type de produits

  • Choisir une agrafe de couronne adaptée au diamètre du fil, de façon à serrer sans écraser
  • Enfoncer l'agrafe de biais par rapport au fil de manière à ne pas fendre le poteau
  • Ne pas enfoncer complètement l'agrafe sur les fils tendus, pour qu'ils conservent un léger jeu
  • Vérifier que les agrafes pénètrent suffisamment dans le bois, particulièrement dans le bois dur ou sec
  • Contrôler régulièrement la clôture et remplacer sans attendre les agrafes oxydées
  • Porter des gants et des lunettes de protection lors du martelage ou de l'utilisation de la pince, pour éviter les projections
  • Tendre le grillage avant de poser les agrafes et les placer du côté intérieur du poteau pour résister aux efforts

Tableau comparatif de cette gamme de produits

Type de produit Dimensions Matière / finition Capacité / spécificité Domaine d'application
Agrafes HR18 pour grillage Couronne 20,6 mm, longueur 18 mm Acier zingué, arrondies Maintien du grillage sur poteau Fixation de grillage et de clôtures
Agrafes pour pince à grillage Largeur 12 à 20 mm, longueur 20 mm Acier galvanisé ou vert, RoHS Diamètre après fermeture 10 mm, épaisseur 2 mm Fixation de fils de clôture sur poteaux
Pince à grillage et clôture - - Chargeur de 50 agrafes, 2 coupe-fils jusqu'à 3 mm Pose rapide et coupe de fils