Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Coffret emporte-pièce 3-30 mm 16 pièces
Jumelables et interchangeables
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
- Montage et démontage très rapide sur le mandrin grâce à un système de fixation breveté
- Très bonne tenue entre l'emporte-pièce et son manche
- Ejection très facile de la matière coupée
- Superposition de plusieurs diamètres afin de pouvoir couper des joints de différentes tailles
- Finition : brunie
- Jeu livré dans un coffret moulé en polypropylène
- Emporte-pièces et mandrin vendables à l'unité
- Contenu Ø mm: 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 30
Permet de faire à façon tous types de joints ou rondelles en une seule opération
Idéal pour couper des aciers doux, du plastique, du carton, du cuir, du caoutchouc, du cuivre, du laiton, de l'aluminium, de la mousse, de la fibre, du plomb, du liège
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!