VIS POUR BÉTON CELLULAIRE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 24 vis pour béton cellulaire pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : AW, RW, TX intérieur... dans de nombreuses matières : Acier, Acier trempé, Acier inoxydable A4,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique bombée, Tête cylindrique,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage de vis à bois, Dowel screw thread, Filetage femelle,....
Filter
Cheville nylon pour vis à filetage métrique - 6 mm

Cheville nylon pour vis à filetage métrique - 6 mm


Polyamide de qualité supérieure (nylon) Polyamide de qualité supérieure (nylon) Sans halogène ni silicone Résistance thermique de -40 °C à +80 °C La géométrie intérieure de la cheville évite toute expansion prématurée lors de la mise en œuvre en montage traversant L'ergot latéral anti-rotation empêche la cheville de tourner dans le trou La géométrie du col de la cheville n'engendre pas de pression dans le support et évite ainsi d'endommager le plâtre et le carrelage Montage à goupille fendue et traversant Percer le béton cellulaire et les briques creuses sans percussion La poussière de perçage doit être évacuée du trou de perçage Longueur de vis = épaisseur de la pièce à fixer (+ épaisseur du revêtement : crépi/plâtre/isolant.) + longueur de la cheville + diamètre de la vis Cheville plastique pour charges légères (fixations secondaires) Pour une fixation dans le béton, les briques pleines, les briques silicocalcaires pleines, le béton cellulaire, la pierre naturelle résistant à la compression Pour la fixation de tringles à rideaux, étagères murales, placards muraux légers, cadres photo, goulottes de câbles, serre-câbles, interrupteurs électriques, porte-serviettes, panneaux d'information, détecteurs de mouvement, paniers suspendus, etc.S'utilise avec une vis à bois ou une vis à bois aggloméré (sans pointe de perçage, contre-filetage, filetage annulaire) Utilisable en extérieur ou en atmosphère humide avec une vis en acier inoxydable Cheville en nylon à filetage métrique M6 : Pour tiges filetées et vis à filetage métrique Cheville nylon pour vis à filetage métrique
Voir la gamme

Les vis pour béton cellulaire sont spécialement conçues pour offrir une fixation solide et durable dans les matériaux poreux tels que le béton cellulaire, un matériau de construction léger mais résistant. Leur conception unique permet une installation rapide et facile, sans nécessiter de pré-perçage, ce qui garantit une mise en œuvre efficace et réduit le temps de travail. Ces vis se distinguent par leur capacité à se fixer fermement sans endommager le matériau environnant, ce qui les rend idéales pour des applications variées dans la construction et la rénovation. Elles sont ainsi parfaites pour la fixation de cadres, de supports et d'autres éléments nécessitant une bonne prise dans le béton cellulaire. Les vis pour béton cellulaire représentent donc une solution fiable et performante pour tous les projets nécessitant une fixation sûre dans ce type de matériel.

Les vis pour béton cellulaire proposées par Würth sont des éléments de fixation spécialement conçus pour les matériaux poreux et fragiles. Elles sont généralement dotées d'une tête fraisée et d'un filetage à pas large qui assurent une bonne pénétration et une résistance optimale. Les vis pour béton cellulaire proposées par Würth sont fabriquées en acier zingué ou en acier inoxydable, selon les besoins de chaque chantier. Elles sont généralement munies d'une empreinte Torx ou AW qui facilite le vissage et évite le ripage de l'embout. Les vis pour béton cellulaire de Würth sont idéales pour la pose de cloisons, de panneaux isolants, de doublages ou de plafonds en béton cellulaire, un matériau léger, isolant et facile à travailler. Elles sont disponibles en différentes longueurs et diamètres, selon les besoins de chaque chantier.