Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis de réglage AMO® III 7.5 type 1, tête fraiséeautofraisante
Vis de réglage AMO<SUP>® </SUP>III 7.5 type 1, tête fraiséeautofraisante - 1
Vis de réglage AMO<SUP>® </SUP>III 7.5 type 1, tête fraiséeautofraisante - 2
Vis de réglage AMO<SUP>® </SUP>III 7.5 type 1, tête fraiséeautofraisante - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de réglage AMO® III 7.5 type 1, tête fraiséeautofraisante

Pour le montage de fenêtres dans le béton et la maçonnerie pleine. Avec tête fraisée autofraisante pour enfoncement facile dans le bois et les profilés en plastique. Acier, bichromaté, empreinte AW30

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Fixation amovible par verrouillage de forme démontable sans contrainte d'expansion

  • Capacité de charge conservée même sous contrainte thermique

  • Durée de résistance au feu de 120 minutes

  • Permet de gagner du temps ; aucune cheville requise

  • Temps d'installation rapide, mise en œuvre sans outil de pose particulier

  • Empreinte AW pour une plus longue durée de vie de l'embout, aucun rejet de l'embout et transmission optimale de la puissance

  • Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente après insertion
Indication

Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (p. ex. le poids de l'encadrement de fenêtre, les propriétés de surface). Les vitrages à haute résistance conformes aux directives techniques allemandes pour la sécurité des vitrages (TRAV) ou à la norme DIN 18008-4 doivent uniquement être fixés avec des vis AMO III si un agrément spécifique a été obtenu avant le début de l'installation.



Aligner les cadres de fenêtre à l'aide d'étriers d'alignement ou de l'AMO Bag



Longueur de vis = largeur du cadre + distance + profondeur de vissage (voir également 55.2 AMO III 11,5 mm)

Rapport de test de protection anti-incendie n° 3174/0649-2 daté du 12 janvier 2000



Test d'aptitude pour la fixation d'une fenêtre à l'étanchéité à l'eau, en conformité avec la directive FE-07/1 et mené par l'institut IFT de Rosenheim. Rapport de test n° 202 31790 daté du jeudi 17 mai 2006

Article ni repris, ni échangé.