Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis de réglage AMO® III 7,5 A2 type 2 tête cylindrique 8,0 mm
Vis de réglage AMO<SUP>® </SUP>III 7,5 A2 type 2 tête cylindrique 8,0&nbsp;mm - 1
Vis de réglage AMO<SUP>® </SUP>III 7,5 A2 type 2 tête cylindrique 8,0&nbsp;mm - 2
Vis de réglage AMO<SUP>® </SUP>III 7,5 A2 type 2 tête cylindrique 8,0&nbsp;mm - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis de réglage AMO® III 7,5 A2 type 2 tête cylindrique 8,0 mm

Pour le montage de fenêtres dans le béton et la maçonnerie pleine. En acier inoxydable A2. Idéal pour les cadres en bois traité thermiquement. Avec une petite tête cylindrique, empreinte AW30

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
  • Fixation amovible par verrouillage de forme démontable sans contrainte d'expansion

  • Permet de gagner du temps - aucune cheville requise

  • Temps d'installation rapide, insertion sans outils particuliers

  • Empreinte AW pour une grande facilité de serrage (pas de rejet de l'embout et transmission de puissance accrue)

  • Montage traversant

  • Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente après insertion

  • Fixation par verrouillage de forme pour une plus grande capacité de charge

  • Démontable

  • Grande facilité d'insertion dans le support
Indication

Il est important de vérifier que tous les éléments sont installés correctement par rapport aux conditions de construction spécifiques (par ex. le poids de l'encadrement de fenêtre, les propriétés de surface, la disposition des cavités dans la brique).