CHEVILLE POUR SCELLEMENT CHIMIQUE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 14 cheville pour scellement chimique pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation de diverses matières : Acier, Acier inoxydable A4, de diamètres variables : M12, M10, M8,..., et des longueurs pouvant s'adapter à de nombreux types de profondeurs de support : 110 mm, 160 mm, 210 mm,....
Les chevilles pour scellement chimique sont des éléments de fixation qui permettent de fixer des charges lourdes dans des matériaux pleins ou creux. Elles se composent d'une tige filetée ou d'un goujon, d'une rondelle et d'un écrou, et d'une cartouche de résine chimique. Le principe de fonctionnement est le suivant : la cartouche de résine est insérée dans un trou préalablement percé dans le support, puis la tige filetée ou le goujon est vissé dans la cartouche. La résine se répartit autour de la tige ou du goujon et durcit en quelques minutes, créant ainsi une liaison solide entre la cheville et le support. Les chevilles pour scellement chimique proposées par Würth sont adaptées à différents types de matériaux, tels que le béton, la brique, la pierre... Elles offrent une résistance élevée à la traction et au cisaillement, ainsi qu'une bonne tenue aux vibrations, aux chocs et aux variations de température. Elles sont disponibles en plusieurs diamètres, longueurs et matériaux, selon les besoins du chantier.