Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tige d'ancrage W-VIZ-A/A4
Tige d'ancrage pour systèmes de scellement W-VIZ/A4. Fixation simple : Béton fissuré et non fissuré. Acier inoxydable A4.
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
- Montage traversant (M10 à M24) et montage préalable (M8 à M24)
- Capacité de charge élevée, entraxe et distance aux bords faibles
- Pour une utilisation dans le béton fissuré (zone de tension) et non fissuré (zone de compression)
- Les trous de perçage peuvent être effectués grâce au perçage à percussion (W-VIZ M8 à M24), au foret à aspiration intégrée (W-VIZ M10 à M24) et au perçage au diamant (W-VIZ M10 à M24)
- Une fois durci, le scellement chimique colmate largement le trou de perçage
- Faible contrainte d'expansion dans la fixation : entraxe et distance aux bords faibles
- La géométrie de la tige d'ancrage permet d'obtenir des performances d'expansion optimales
- Nettoyage mécanique des trous de perçage :
- Facile d'utilisation, excellent nettoyage des trous de perçage, capacités de charge élevées
- Sécurité de montage garantie grâce à l'application du couple spécifié au cours du processus d'ancrage
- Cheville en acier zingué à expansion par couple de serrage contrôlé en diamètres M8, M10, M12, M16, M20 et M24
- La charge est transférée par chacun des cônes dans le mortier chimique, puis par une combinaison de forces de rétention et de friction dans la base d'ancrage (béton)
Convient aux scellements : WIT-VM 100, WIT-Express
Nettoyage du trou : 2 x soufflage, 2 x brossage mécanique, 2 x soufflage
Si le diamètre du trou de perçage est supérieur ou égal à M20, le soufflage doit être effectué à l'air comprimé à l'aide de buses de soufflage pour air comprimé appropriées
- Agrément technique européen ATE-04/0095 pour fixation simple, Option 1, béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 et C2
- Résistance au feu : F30, F60, F90 et F120
La fixation bénéficie d'un agrément technique européen pour une utilisation sur béton standard armé ou non ayant une classe de résistance comprise entre C20/25 min. et C50/60 max. conformément à la norme EN 206-1:2000-12
Fixation bénéficiant d'un agrément technique européen pour une utilisation dans le béton fissuré (zone de tension) et le béton non fissuré (zone de compression)
Charge statique (p. ex. poids à vide, raccords, matériels stockés) ou quasi statique (p. ex. rails) : M8 à M24
Sollicitation sismique, tremblements de terre (catégorie C1 + C2) : M10 à M24
Diamètres compris entre M8 et M24 : Mise en œuvre dans un béton sec ou humide
Diamètres compris entre M12 et M24 : Mise en œuvre dans les trous inondés (exception : W-VIZ-A 75 M12 ne peut pas être mis en œuvre dans les trous inondés)
Utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistant à la compression (non homologué)
Le modèle W-VIZ/A4 (acier inoxydable A4) peut être utilisé dans les zones intérieures ayant une atmosphère sèche, en extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et les zones côtières) ou dans les pièces humides
Adapté à la fixation de structures métalliques, profilés métalliques, supports, socles, rails, structures en bois, poutres, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!