COLLIER DE SERRAGE 20 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 28 collier de serrage 20 mm pour professionnels. Vous retrouverez des colliers de serrage de différentes matières : Acier, Acier ordinaire, Tôle d'acier,... et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingué, Brut,..., types d'empreinte : Fente, Cruciforme, Fente / hexagonal,..., types de collier : [category3-enum] et longueurs : 80 mm, 147 mm, 160 mm,....
Filter
Le collier de serrage 20 mm est un outil polyvalent et essentiel dans de nombreux domaines d'applications, allant de la plomberie à l'automobile, en passant par la construction et l'électronique. Sa taille de 20 mm le rend idéal pour fixer solidement des tuyaux, des câbles ou d'autres éléments de diamètre modeste, garantissant une tenue ferme et sécurisée. Le collier de serrage 20 mm se distingue par sa facilité d'installation et sa robustesse, offrant une solution durable pour maintenir en place divers composants. Que ce soit pour des réparations domestiques ou des installations industrielles, le collier de serrage 20 mm s'adapte à divers matériaux, ce qui le rend indispensable dans la boîte à outils de tout bricoleur ou professionnel.