COLLIER MULTICOUCHE 20 MM
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 29 collier multicouche 20 mm pour professionnels. Vous retrouverez des colliers de serrage de différentes matières : Acier, Acier ordinaire, Polypropylène - PP,... et finitions : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingué, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i,..., convenant pour des diamètres de tuyau : [convient-pour-diametre-de-tuyau-exterieur-enum], types de collier : [category3-enum] et longueurs : 80 mm, 64 mm, 100 mm,....
Filter
Le collier multicouche 20 mm est un élément essentiel dans l'installation et la fixation de tuyauteries, notamment dans les systèmes de chauffage et de plomberie. Sa conception robuste assure une tenue ferme et durable, permettant une installation sûre et fiable. Le collier multicouche 20 mm est également apprécié pour sa facilité d'installation, rendant son utilisation pratique dans divers projets professionnels. Son diamètre de 20 mm le rend compatible avec une large gamme de tuyaux, offrant ainsi une grande flexibilité d'application. En résumé, le collier multicouche 20 mm est un choix privilégié pour les professionnels à la recherche d'une solution efficace et polyvalente pour la gestion des systèmes de tuyauterie.