ÉCROU À AILETTES

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 écrou à ailettes pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 6 mm, 8 mm, 10 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M6, M8, M10,..., de matières diverses : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Fonte malléable,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006 et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter


Les écrous à ailettes sont des éléments de fixation qui se caractérisent par la présence de deux ailettes latérales qui facilitent le serrage et le desserrage à la main. Ils sont utilisés dans des applications où il est nécessaire de monter et de démonter fréquemment des pièces, comme par exemple dans les secteurs de l'électronique, de l'électroménager ou de la mécanique. Würth propose une gamme variée d'écrous à ailettes en acier, en inox ou en plastique, avec différents diamètres, pas de vis et hauteurs. Les écrous à ailettes de Würth sont conformes aux normes DIN et ISO et garantissent une qualité et une résistance optimales. Vous pouvez les commander facilement sur le site web de Würth ou les trouver dans l'un de nos magasins.