ÉCROU À OREILLES

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 11 écrou à oreilles pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 6 mm, 8 mm, 10 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M6, M8, M10,..., de matières diverses : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Fonte malléable,... et finitions diverses : Brut, Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006, de formes diverses : Forme allemande, Forme américaine, Forgé, forme allemande, de normes : 315, Similaire à 314, 314 et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou à oreilles se distingue par sa facilité de manipulation, permettant un serrage ou un desserrage rapide sans l'aide d'outils. Cette caractéristique rend cet écrou particulièrement utile dans des domaines où des ajustements fréquents sont nécessaires, comme dans l'assemblage de structures temporaires ou dans certains équipements de loisirs. Grâce à ses "oreilles", extensions latérales permettant une prise en main efficace, l'écrou à oreilles assure un montage sécurisé tout en offrant la possibilité d'une intervention rapide pour maintenance ou réajustement. De plus, sa conception robuste le rend adapté à diverses applications, allant de la mécanique légère aux environnements domestiques, en passant par le matériel de camping. Concrètement, l'écrou à oreilles est un élément de fixation versatile et ergonomique, favorisant son emploi dans une large gamme d'applications.