ÉCROU AUTOBLOQUANT
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 95 écrou autobloquant pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 10 mm, 12 mm, 8 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M10, M12, M8,..., de matières diverses : Acier, Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4,... et finitions diverses : Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant, Brut, Zingage électrolytique, pass irisée épaisse 3-8 µm, argent, WS-006,... et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter
Les écrous autobloquants sont des dispositifs de fixation qui empêchent le desserrage involontaire des boulons ou des vis. Ils sont souvent utilisés dans les applications où les vibrations ou les chocs peuvent compromettre la sécurité ou la fiabilité des assemblages. Würth propose une gamme variée d'écrous autobloquants adaptés à différents besoins et matériaux. Que vous cherchiez des écrous à encoche, à rondelle, à frein nylon ou à sertir, vous trouverez chez Würth le produit qui répond à vos exigences. Tous les écrous autobloquants de Würth sont fabriqués avec des matériaux de qualité et respectent les normes en vigueur.