ÉCROU POLYAMIDE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 écrou polyamide pour professionnels. Vous retrouverez des produits de fixation avec des diamètres de : 6 mm, 10 mm, 4 mm,... , de diamètres type de filetage et diamètres nominaux de : M6, M10, M4,..., de matières diverses : Polyamide - PA, Polyamide - PA 6.6 et finitions diverses : Brut et convenant à de nombreux types de fixations.
Filter

L'écrou polyamide se distingue par sa robustesse et sa résistance à la corrosion, ce qui en fait un choix privilégié dans divers domaines d'applications. Principalement utilisé dans l'industrie et la construction, cet écrou offre une excellente isolation électrique et résiste aux agents chimiques, garantissant ainsi une fiabilité à long terme dans des environnements exigeants. L'écrou polyamide est également apprécié pour sa légèreté, ce qui facilite son intégration dans des systèmes où le poids est un facteur critique. Concrètement, l'écrou polyamide combine durabilité, polyvalence et performances, répondant efficacement aux défis techniques de nombreux projets.