FORET / MÈCHE POUR BÉTON ARMÉ

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 foret pour béton armé pour professionnels. Vous retrouverez des mèches avec des longueurs de : 550 mm, et diamètres : 45 mm, 55 mm, 65 mm,..., ainsi que de types d'emmanchement divers : Convient pour SDS-max.
Filter


Les forets pour béton armé proposés par Würth sont des outils de haute qualité, conçus pour percer efficacement et durablement les matériaux les plus durs. Ces forets sont dotés d'une pointe en carbure de tungstène, qui assure une excellente pénétration et une résistance à l'usure. Ils sont également équipés d'une hélice à quatre cannelures, qui évacue rapidement les débris et réduit les vibrations. Les forets pour béton armé de Würth sont disponibles en différents diamètres et longueurs, pour s'adapter à tous les besoins des professionnels du bâtiment. Que ce soit pour fixer des chevilles, des supports ou des éléments de structure, ces forets offrent une performance optimale et une sécurité renforcée.