GRAISSE ALIMENTAIRE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 4 graisse alimentaire pour professionnels. Vous retrouverez des produits de graissage de différentes bases chimiques : Base savonneuse inorganique, Cire, Graisse complexe de calcium,..., de différentes couleurs : Blanc, Jaune;Blanc, Transparent, de différentes quantités 400 ml, 459 ml, 500 ml et applicables à partir de différents types de conditionnement : Cartouche, Cartouche Lube Shuttle.
Les graisses alimentaires proposées par Würth pour l'industrie agro-alimentaire sont des produits de haute qualité qui répondent aux exigences les plus strictes en matière de sécurité et d'hygiène. Ces graisses sont formulées à base d'huiles végétales ou synthétiques, sans additifs nocifs pour la santé ou l'environnement. Elles offrent une excellente résistance à la température, à l'eau, à la corrosion et à l'usure. Elles sont adaptées à différents types d'applications, comme la lubrification des roulements, des engrenages, des chaînes, des machines ou des vannes. Elles sont également compatibles avec les matériaux utilisés dans l'industrie agro-alimentaire, comme le caoutchouc, le plastique ou le métal. Les graisses alimentaires proposés par Würth pour l'industrie agro-alimentaire sont certifiées NSF H1, ce qui garantit qu'elles ne présentent aucun risque de contamination accidentelle des aliments. Elles sont disponibles en différents conditionnements, comme les cartouches et les cartouches Lube Shuttle. Elles sont faciles à appliquer et à nettoyer. Elles contribuent ainsi à optimiser le fonctionnement et la durée de vie des équipements industriels.