MASTIC DE VITRIER POUR VITRAGE
Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 12 mastics de vitrier pour l'étanchéité des vitrages. Vous retrouverez des produits d'étanchéité de différentes bases chimiques : Silicone neutre, base alcoxy, Silicone neutre, base oxime, Acétate,..., de différentes couleurs : Blanc, Transparent, Noir,..., de différentes quantités : 310 ml, 400 ml, 290 ml et pistolables à partir de différents types de conditionnement : Cartouche, Poche, Cartouche à poche souple.
Les mastics de vitrier proposés par Würth sont des produits de haute qualité conçus pour assurer l'étanchéité et la fixation des vitres sur les cadres en bois, en métal ou en PVC. Ces mastic sont faciles à appliquer, résistants aux intempéries et aux UV, et compatibles avec la plupart des peintures. Ils sont disponibles en plusieurs couleurs et conditionnements (cartouches de 310 ml, poches de 400 ml) pour s'adapter à tous les besoins. Que vous soyez un poseur de fenêtres et de menuiseries ou simplement un professionnel intervenant ponctuellement sur des fenêtres, vous trouverez chez Würth le mastic de vitrier adapté à votre projet.
Un mastic de vitrier est utilisé est généralement composé de bases chmiques comme le silicone ou l'acrylique, et il est appliqué le long du bord du vitrage pour le fixer solidement dans le cadre de fenêtre. Les principales caractéristiques et avantages du mastic de vitrage sont notamment : la création d'une étanchéité efficace pour empêcher les fuites d'air et d'eau,une finition lisse et esthétique autour du vitrage, une nécessité d'être appliqué de manière uniforme et lissé correctement pour obtenir de bons résultats, une compatibilité avec le type de vitrage utilisé (simple, double, etc.) et le matériau du cadre de fenêtre.