TARAUD 5/16 POUCE

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 2 taraud 5/16 pouce pour professionnels. Vous retrouverez des produits de taraudage avec des diamètres variés : [diametre-enum], de longueurs multiples : 100.0 mm, 110.0 mm, 125.0 mm,..., de finitions diverses : Vaporisé et convenant au taraudage de nombreux matériaux comme : Acier, Fonte, Acier inoxydable, Métal non ferreux.
Filter

Le taraud 5/16 pouce est un outil essentiel dans le domaine de la mécanique et de l'usinage, offrant précision et durabilité. Conçu pour créer des filetages internes, ce taraud est idéal pour des applications nécessitant des assemblages vissés précis, comme dans l'industrie automobile, l'aéronautique ou la fabrication de machines. La taille de 5/16 pouce permet une grande variété d'usages, rendant ce taraud versatile et incontournable pour les professionnels. Le taraud 5/16 pouce assure une coupe nette et un filetage de haute qualité, facilitant les opérations de maintenance et d'assemblage tout en augmentant la longévité et la fiabilité des composants travaillés.