VIS HEXAGONALE M12

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 167 vis hexagonale M12 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans extérieurs... dans de nombreuses matières : Laiton, avec divers types de têtes : Tête hexagonale, Tête hexagonale à bride et dans différents types/formes de filetage : [type-de-filetage-enum] / Filetage métrique, Filetage fin / Filetage partiel, Avec écrou hexagonal EN ISO 4032, Conception standard,.....
Filter

La vis hexagonale M12 est un élément de fixation robuste et polyvalent, largement utilisé dans divers domaines tels que la construction, la mécanique, ou encore l'assemblage de structures métalliques. Sa tête hexagonale permet un serrage et un desserrage efficaces à l'aide de clés adaptées, offrant une excellente prise pour un montage sécurisé. Le diamètre de 12 mm assure une bonne résistance à la traction et à la pression, rendant cette vis idéale pour les applications nécessitant une solidité importante. Son utilisation est courante dans la fixation de pièces lourdes ou soumises à des vibrations, garantissant ainsi une stabilité à long terme des assemblages. Polyvalente, elle s'adapte à une multitude de matériaux, allant du bois au métal, en passant par le plastique, selon le type de filetage et de matériau choisi.