VIS INOX 4X20

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 135 vis inox 4x20 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Six pans extérieurs, Fente,...... dans de nombreuses matières : Acier inoxydable A2, Acier inoxydable A4, Acier inoxydable A4, 1.4404,..., avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête hexagonale, Sans tête,... et dans différents types/formes de filetage : Filetage métrique, Filetage de vis à bois, Filetage de vis à tôle,....
Filter

Les vis inox 4x20 sont des éléments de fixation de petite taille, conçus pour offrir une solution durable et résistante à la corrosion. Fabriquées en acier inoxydable, ces vis sont idéales pour des applications dans des environnements humides ou corrosifs, garantissant ainsi une longévité supérieure. Leur taille, 4 mm de diamètre pour 20 mm de longueur, les rend parfaites pour des travaux de précision nécessitant une fixation solide mais discrète. Elles sont fréquemment utilisées dans la construction, l'assemblage de meubles, la fixation d'éléments métalliques ou en bois, ainsi que dans divers projets de réparation. Leur polyvalence et leur résistance en font un choix privilégié pour les professionnels désireux d'obtenir des résultats fiables et esthétiques.