Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Vis tête fraisée fendue
Vis tête fraisée fendue - 1
Vis tête fraisée fendue - 2
Vis tête fraisée fendue - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Vis tête fraisée fendue

DIN 963 acier inoxydable A2, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 110 versions
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
Indication

La norme DIN 963 a été retirée et remplacée par la norme ISO 2009. Il existe des similarités (certains diamètres et hauteurs de tête ont été modifiés | Les longueurs de filetage ont été modifiées | La résistance 8.8 a été supprimée | Les Ø nominaux M10 ont été supprimés).