VIS M4X50

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 203 vis M4x50 pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Six pans creux, Fente, Six pans extérieurs,...... dans de nombreuses matières : Laiton, Acier, cémenté, avec divers types de têtes : Tête fraisée, Tête cylindrique, Tête hexagonale,... et dans différents types/formes de filetage : [type-de-filetage-enum] / Filetage métrique, Filetage fin / Filetage partiel, Frappé à froid, 0° droit,.....
Filter

La vis M4x50 est une pièce de fixation mécanique de petite taille, mais essentielle dans divers domaines d'application. Sa conception robuste en fait un choix privilégié pour l'assemblage de composants dans l'électronique, la mécanique de précision, les montages de meubles et même en robotique. Avec un diamètre de 4 mm et une longueur de 50 mm, cette vis offre une capacité de serrage adaptée à des assemblages nécessitant une bonne résistance et précision. Elle est compatible avec divers matériaux, incluant le plastique, le métal, et le bois, ce qui en fait un élément polyvalent pour les professionnels. Sa résistance à la corrosion et sa durabilité assurent une fixation sûre et de longue durée pour toutes sortes de projets.