VIS POINTEAU

Faites le choix de la qualité Würth avec cette gamme de 10 vis pointeau pour professionnels. Vous retrouverez des produits de différents types d'empreintes : Fente, Six pans creux... dans de nombreuses matières : [matiere-enum], avec divers types de têtes : Sans tête et dans différents types/formes de filetage : [type-de-filetage-enum] / Filetage métrique / [design-enum]..
Filter


Les vis pointeau proposées par Würth sont des vis sans tête qui se vissent dans un trou taraudé et qui servent à bloquer ou à régler la position d'autres pièces. Elles sont disponibles en différentes matières, finitions, formes de pointe et d'empreinte, selon les normes ISO et DIN. Elles sont utilisées dans divers domaines tels que la mécanique, l'électronique, l'horlogerie ou la serrurerie. Würth offre une large gamme de vis pointeau de qualité professionnelle, adaptées à tous les besoins. Elles sont également appelées des vis sans tête à bout conique.


Les différents types de vis pointeau


Würth propose plusieurs types de vis pointeau selon :

  • Les matériaux disponibles sont l'acier, l'acier inoxydable A2 et A4, et le laiton.
  • Les finitions des matériaux sont proposées en brut ou en zingué.
  • Les formes de tête peuvent être hexagonale, cylindrique ou bombée.
  • Les diamètres peuvent aller du M2 au M24.


Les domaines d'application des vis pointeau


Les vis pointeau sont des dispositifs de serrage qui permettent de bloquer ou de régler la position d'une pièce ou d'un outil. Elles sont utilisées dans différents domaines, tels que :

  • La mécanique : les vis pointeau servent à fixer des éléments sur des machines-outils, comme des mandrins, des pignons ou des engrenages. Elles permettent aussi de régler la hauteur ou la profondeur de coupe d'un outil.
  • L'électronique : les vis pointeau permettent de régler la tension ou la fréquence d'un circuit électrique, comme un potentiomètre, un oscillateur ou un générateur. Elles sont souvent munies d'un bouton ou d'une molette pour faciliter le réglage.
  • La métrologie : les vis pointeau sont utilisées pour calibrer ou vérifier la précision d'un instrument de mesure, comme un micromètre, un comparateur ou un pied à coulisse. Elles servent à ajuster le zéro ou l'échelle de l'instrument.