Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Embout fileté
Embout fileté - 1
Embout fileté - 2
Embout fileté - 3
Embout fileté - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Embout fileté

ISO 4027, acier 45H, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 145 versions
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
Indication

La classe de dureté 45H correspond à une dureté de 450 HV



La pointe standard comporte un angle de 90°, mais celles de longueur plus courte ont un angle de 120°.



La norme ISO 4027 remplace la norme DIN 914 | Il existe des similarités | Les diamètres nominaux M1.4, M1.8, M14, M18 et M22 ont été supprimés | Des classes de dureté pour les aciers inoxydables ont été introduites.