Patte à vis bois pour tige filetée
Patte à vis fil. bois métrique pour tige filetée
PATTE VIS BOIS TIGE FILETE 8X1.25
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Large choix de filetages métriques : du M6 au M8
Filetage M 7 X 150 pour le collier
Fiches de données de sécurité(X)
S'utilise principalement dans le domaine sanitaire pour l'installation de colliers de fixation
Matière | Acier ordinaire |
Diamètre de filetage (filetage bois) | 6,5 mm |
Longueur filetée (filetage bois) | 50 mm |
Type de filetage | Filetage métrique |
Diamètre du filetage (filetage métrique) | 8 mm |
Pas | 1,25 mm |