Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Anneau de levage mâle DIN 580, matériau : C15 E, acier zingué (A2K)

Anneau de levage mâle DIN 580
VIS-DIN580-C15E-(A2K)-FORGÉ-M24

Art. N° 0295924
EAN 4038898892045

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Indication

Suivre les instructions complémentaires de la notice d'installation avant utilisation !



Les anneaux de levage mâles M6 ne font pas partie de la norme DIN 580 !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M24

Diamètre de la surface de contact (d2)

50 mm

Diamètre extérieur (d3)

90 mm

Diamètre intérieur (d4)

50 mm

Hauteur (h1)

90 mm

Longueur (l1)

36 mm

Matière

Acier cémenté, 1.1141, C15E

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Capacité de charge max.

1800 kg

Forme de tête

Bague

Type de filetage

Filetage métrique

Pas

3 mm

Forme de filetage

Filetage métrique

Longueur filetée (filetage métrique)

30 mm

Déclaration CE de conformité (CE)