Sabot de charpente à ailes extérieures Combi 2,0mm
Sabot de charpente à ailes extérieures Combi 2,0mm
SAB CHARP AILES EXT T250 40X105X2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Usage universel
- Ailettes orientées vers l'extérieur
- Tôle zinguée à chaud des deux côtés (DX51D + Z275), env. 20 µm selon EN 10327:2004
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Agrément technique européen ATE-09/0015
Le diamètre des boulons/vis ne peut être inférieur de plus de 2 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Agrément technique européen ATE-09/0015
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Raccord sous charge des solives en bois au bois, au béton ou à l'acier.
Fixations adaptées :
- Pointes d'ancrage annelées selon EN 14592 : 4,0 x 25–100 mm
- ASSY 3.0 Combi selon ATE 11/0190 : d = 10 mm
- Boulons selon les spécifications du fabricant : d = 10 mm
- Goujons recommandés pour ancrage dans le béton : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; WIT-VM 250 ; WIT-UH 300
Largeur x hauteur | 40 x 105 mm |
Épaisseur | 2 mm |
Nombre de trous D 5 mm dans la poutre auxiliaire nJ + poutre principale nH | 6 + 12 PCS |
Profondeur inférieure | 75 mm |
Matière | Acier |
Finition | Galvanisé |
Largeur des ailettes | 38,75 mm |
Homologation | ETA-09/0205 |
Désignation du matériau | DX51D |
Nombre de pièces | 1 PCS |
Profondeur supérieure | 35 mm |
Clouage complet et partiel de suspensions pour solive combinée Würth de 2,0 mm | |||||||||||||||
Résistances caractéristiques en kN de suspension pour solive combinée Würth 2,0 mm avec pointes d'ancrage | |||||||||||||||
Réf. | Taille en mm | Clouage complet | Clouage partiel | ||||||||||||
Fz,bas,Rk | Fz,haut,Rk | Fy,Rk | Fz,bas,Rk | Fz,haut,Rk | Fy,Rk | ||||||||||
4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | 4x40 | 4x60 | ||||
Résistances caractéristiques en kN de la suspension pour solive combinée Würth 2,0 mm avec vis de suspension pour solive ASSY 3.0 | |||||||||||||||
Réf. | Taille en mm | Vissage complet | Vissage partiel | ||||||||||||
Fz,bas,Rk | Fz,haut,Rk | Fy,Rk | Fz,bas,Rk | Fz,haut,Rk | Fy,Rk | ||||||||||
5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | 5x40 | 5x50 | ||||
Caractéristiques des suspensions pour solive combinée Würth 2,0 mm conformément à l'ATE-09/0015 | |||||||||||||||
Réf. | Dimensions l/h (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Clouage complet | Clouage partiel | ||||||||||
nH | nJ | kH,1 | kH,2 | e1 | e2 | nH | nJ | kH,1 | kH,2 | e1 | e2 | ||||
Tableau des facteurs applicables aux valeurs de conception | |||||||||||||||
Classe d'utilisation | continue | longue | moyenne | courte | courte/très courte | très courte | |||||||||
0681 350 105 | 50/105 | 11,7 | 18,0 | 4,7 | 7,8 | 4,4 | 6,5 | 6,9 | 10,5 | 2,9 | 4,8 | 2,4 | 3,5 | ||
0681 350 135 | 51/134,5 | 18,5 | 25,8 | 7,8 | 12,7 | 5,2 | 7,5 | 10,4 | 15,3 | 4,6 | 7,4 | 3,1 | 4,5 | ||
0681 350 105 | 50/105 | 21,3 | 23,4 | 12,5 | 15,5 | 7,7 | 8,6 | 12,8 | 14,2 | 7,6 | 9,4 | 4,3 | 4,9 | ||
0681 350 135 | 51/134,5 | 25,6 | 28,1 | 19,7 | 23,4 | 8,6 | 9,7 | 17,1 | 18,7 | 11,4 | 14,0 | 5,2 | 5,8 | ||
0681 350 105 | 50/105 | 50 | 105 | 14 | 8 | 18,3 | 6,54 | 1268 | 645 | 8 | 4 | 10,8 | 4,02 | 518 | 409 |
0681 350 135 | 51/134,5 | 51 | 134,5 | 18 | 10 | 31,5 | 10,9 | 1225 | 927 | 10 | 6 | 17,8 | 6,44 | 507 | 593 |
1 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 | |||||||||
2 | 0,462 | 0,538 | 0,615 | 0,692 | 0,769 | 0,846 | |||||||||
Valeur de conception pour la résistance : Fi,Rd = Fi,Rk × kmod/gM Pour une action combinée, la condition suivante doit être remplie : (Fy, Ed/Fy, Ed)^2 ≤ 1 | |||||||||||||||
Remarques : Les résistances concernent le bois d'une densité caractéristique Rk = 350 kg/m³. · Résistances des clous conformément à la norme EN 1995-1-1. Capacités d'extraction pour la résistance de classe 3 conforme à la norme DIN EN 1995-1-1/NA. · Vis de suspension pour solive Würth ASSY conformes à l'ATE-11/0190. · La force Fz agit au centre de la poutre secondaire. La force Fy agit sur le bord supérieur de la suspension pour solive. En cas d'application d'une charge sous le bord supérieur de la suspension pour solive, le tableau des valeurs peut être utilisé en toute sécurité. Si la force Fy est appliquée de manière différente, la résistance peut être déterminée en fonction de l'ATE-08/0184. · Clouage partiel : Sur la poutre principale, les fixations doivent être placées dans les rangées les plus proches de la poutre secondaire. Sur la poutre secondaire, les fixations doivent être espacées de manière régulière sur toute la hauteur de la poutre. Les fixations doivent toujours être placées dans les orifices supérieurs et inférieurs. · La poutre principale doit être fixée afin d'éviter toute torsion. · La résistance transversale de la poutre principale doit être déterminée séparément. · Pour les raccords unilatéraux sur la poutre principale, la compensation doit également être prise en compte. · Les spécifications de l'ATE-08/0184 doivent être respectées. |