Coude intégré à 90°
Raccord rapide ABC à 90°
RACC-COU-SYST-FREI-ABC-90DEG-HD-16X2MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Coude à 90° avec union mâle intégrée et 1 entrée à clipser
- Permet une connexion directe entre une embase et un tube
- Démontage possible grâce aux outils de déconnexion et à l'utilisation d'une pince à circlips
Fiches de données de sécurité(X)
Pour les tubes en plastique conformes aux normes :
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
Diamètre extérieur de tube (T) | 16 mm |
Épaisseur de paroi du tuyau (T) | 2 mm |
Désignation du type (S) | Heavy duty |
Longueur (L) | 46 mm |
Longueur 2 (L2) | 31 mm |
Matière du boîtier | Polyamide |
Matière du joint | EPDM (Caoutchouc éthylène-propylène-diène-terpolymère) |
Température d'utilisation min./max. | -40 à 100 °C |
Pression de service max. | 12.5 bar |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!