Hydrofuge de masse HYDROMASS
Hydrofuge de masse HYDROMASS pour béton et mortier
HYDROMASS DOSE DE 175 ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Par son pouvoir plastifiant et réducteur d’eau, permet une parfaite homogénéité et une hydrofugation très efficace des bétons et mortiers dans la masse
- Ajouté à l’eau de gâchage, s’homogénéise parfaitement au mélange
- Adjuvant garanti sans chlore
- N’a aucun effet notable sur la prise et la résistance des bétons
- Ne modifie ni l’aspect, ni la teinte des matériaux traités
- Présente un effet plastifiant et réducteur d’eau comme effet secondaire
- Idéal pour toutes constructions fortement exposées aux intempéries, à l’eau pure, salée ou industrielle, ainsi qu’au sulfate de calcium
Précaution d'emploi :
La plupart des ciments sont compatibles avec HYDROMASS
Remuer avant emploi en cas de stockage prolongé
Pour les ciments spéciaux, un essai préalable est vivement conseillé
Ne pas utiliser avec des ciments sulfatés et alumineux
Eviter les malaxages prolongés
Ne pas employer conjointement avec un accélérateur
Fiches de données de sécurité(X)
Hydrofuge de masse liquide à effet plastifiant pour bétons et mortiers en étanchéité des chapes, cuvelages, bassins, réservoirs, fondations, enduits de façade
Convient également pour les locaux industriels, des stations d’épuration, etc
S’ajoute à l’eau de gâchage à raison de 0,5 à 1 % du poids du ciment
L’eau de gâchage sera diminuée d’environ 5 % par rapport à un béton non hydrofugé
Pour les mortiers, le sable sera propre et d’une granulométrie pouvant aller jusqu’à 5 mm
Le dosage du ciment ne doit pas être inférieur à 300 kg par m³
Consommation : 1 à 2 dose de 175 ml par sac de 35 kilos de ciment en fonction de l’hydrofugation recherchée
1 litre convient pour 6 sacs de ciment de 35 kilos
Pour tous travaux en immersion totale (bassins, piscines, etc.) : 1% du poids du ciment
Autres travaux (chapes, enduits, etc.) : 0,5% du poids du ciment
Contenu | 175 ml |
Couleur | Blanc laiteux |
Type de récipient | Poche |
Température de mise en œuvre max. | 35 °C |
Température de mise en œuvre min. | 5 °C |
Poids du produit (par pièce) | 180 g |
Nombre de pièces | 10 PCS |