Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Membrane d'étanchéité élastique IMPELAST RF REFLECHISSANT

Produit d'étanchéité Impelast RF
IMPELAST RF BLANC 20 KILOS

Art. N° 0893220030
EAN 4056807470108

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Haut niveau de réflectance et d'émissivité

Additif avec un très haut niveau de réflectance (IRS)


  • Reflète 80 % du rayonnement solaire

  • Faible valeur d'absorption : 20 %

  • Haut niveau d'émissivité : 90 %

  • Confort de l'habitat accru

  • Economies d'énergie grâce à une réduction des températures à l'intérieur des bâtiments, réduisant ainsi les coûts de climatisation

  • Prolonge le cycle de vie du produit

  • Augmente l'efficacité des panneaux photovoltaïques


Membrane continue sans joints et chevauchements de toits non praticables (1)


  • Assure une parfaite étanchéité

  • L'absence de joints assure un niveau de protection supérieur contre les infiltrations d'eau

  • Peut s'utiliser dans des applications verticales et horizontales

  • Peut s'adapter à n'importe quelle géométrie de la surface à recouvrir


Monocomposant à base aqueuse


  • Prêt à l'emploi

  • Application facile

  • Aucun gaspillage

  • Excellente adhérence


Résistant à l'eau stagnante et aux rayons UV

Homologation

Rapport de test :


Calcul de l'indice de réflectance solaire des membranes d'étanchéité conformément à la norme ASTM E1980-01 de 2001 (Institut Giordano)

Indication

(¹) Pour que le produit puisse être foulé (praticable), il est recommandé de suivre la procédure d'étanchéité avec armature de texture abrasive



Ne PAS appliquer les produits dans les cas suivants : températures de surface inférieures à +5 °C, risque de pluie imminente, surfaces humides, présence d'humidité


En cas d'application sur des surfaces de ciment, attendre que le produit ait complètement durci. Les couches de produit IMPELAST RF qui ne sont pas complètement sèches seront endommagées par la pluie, la rosée et la brume. L'humidité et les températures basses allongent le temps de séchage. Sur des dalles claires et des surfaces en bois, suivre la procédure d'étanchéité avec armature de texture abrasive. Avant de réaliser l'étanchéité, vérifier le taux d'humidité à l'intérieur des dalles et évaluer s'il est nécessaire d'ajouter des dispositifs de ventilation de vapeur



Ces conseils techniques, bien que fondés sur notre expérience, sont uniquement donnés à titre indicatif et doivent être vérifiés par des tests pratiques et complets. Il incombe à l'acheteur de tester le produit par lui-même afin de s'assurer qu'il est adapté à l'usage prévu

Domaine d'application

Rapport de test :


Calcul de l'indice de réflectance solaire des membranes d'étanchéité conformément à la norme ASTM E1980-01 de 2001 (Institut Giordano)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Etanchéité de toits plats non praticables (¹), de toitures inversées, d'anciennes couches bitumineuses, de toitures en tôle, etc. Couche étanche et élastique pour surfaces contenant des micro-fissures



Idéal pour l'étanchéité de différents types de matériaux : béton, membranes bitumineuses, métal, bois et au fibrociment



Convient aux terrasses, aux toitures et aux surfaces plates non inclinées

Mode d'emploi

Préparation des surfaces :


Retirer les parties écaillées, friables ou non adhérentes, la peinture, la rouille, la poussière et les agents anti-adhésifs. Toutes les surfaces à traiter doivent être solides, propres, sèches et durcies. Les surfaces comportant des irrégularités, le plâtre et les moulages rugueux, les trous, les nids de cailloux, les fissures, etc. doivent être réparés et/ou lissés. Vérifier la solidité et l'efficacité de l'écoulement de l'eau (eaux usées). Traiter ou évaluer à l'avance tous les joints de dilatation : étanchéifier au préalable les joints de contrôle et d'isolation avec le produit "Bond + Seal". Avant l'étanchéification, insérer un mastic qui fait office de "troisième paroi" au fond du joint. Le cas échéant, selon le degré d'humidité de la surface, préparer des évacuations de la condensation. Les points critiques, ou les endroits soumis à des contraintes mécaniques élevées, doivent être renforcés en insérant une texture abrasive de 130 g/m2 (joints, raccords avec composants verticaux, etc.) ou des bandes élastiques, le cas échéant, entre deux couches de produit IMPELAST RF. Le produit est normalement prêt à être utilisé. Lorsqu'il est utilisé comme primaire, il peut être mélangé avec de l'eau, soit à la main, soit à l'aide d'un agitateur mécanique à basse vitesse



Surfaces de ciment :


Dans le cas d'une nouvelle surface, le produit doit être appliqué une fois que la surface a complètement durci. Traiter la surface avec du primaire composé de produit IMPELAST RF dilué à 50 % avec de l'eau (2 volumes d'IMPELAST pour 1 volume d'eau), selon un rapport de


300 g/m2. Dans le cas de béton précontraint ou de matériaux poreux (p. ex. tuf), préparer la surface avec le primaire B4



Revêtements bitumineux :


Rénover d'abord les parties "dégradées" des revêtements bitumineux. Les revêtements protecteurs écaillés doivent être retirés. Les revêtements bitumineux auto-protecteurs dégradés doivent être prétraités avec un primaire composé de produit IMPELAST RF dilué à 50 % avec de l'eau, selon un rapport de 300 g/m². Sur les surfaces qui ne sont pas du type "auto-protectrices", appliquer le primaire B4 selon un rapport d'environ 120 ml/m². Il convient d'appliquer IMPELAST RF au plus tôt au bout de 4 heures et au plus tard avant 24 heures



Surfaces carrelées :


Sur les surfaces en céramique non absorbantes, appliquer le primaire C20 selon un rapport d'environ 250 g/m². Pour les surfaces absorbantes, appliquer du primaire B4 selon un rapport d'environ 250 ml/m2, variable en fonction de la porosité de la surface



Surfaces métalliques :


Après avoir nettoyé et réparé soigneusement les parties endommagées, il convient de prétraiter les surfaces rouillées avec un stabilisateur de rouille, réf. 0893 110. Appliquer ensuite le primaire anticorrosion Rust-Stop ou un autre primaire adapté. Sur les surfaces en aluminium, commencer par un léger ponçage, puis nettoyer, dégraisser et prétraiter avec du primaire C20, selon un rapport d'environ 200 g/m²



Surfaces en bois :


Prétraiter les surfaces en bois avec du primaire B4 selon un rapport d'environ 250 ml/m2. Si le bois est peint et dans un excellent état, un léger ponçage suivi d'un nettoyage sont nécessaires avant d'appliquer le primaire



Après avoir soigneusement préparé les surfaces, appliquer la première couche de produit IMPELAST RF selon un rapport de 1 kg/m² à l'aide d'un rouleau, d'un pinceau ou d'un appareil de type "airless". Attendre le séchage complet, puis appliquer la deuxième couche selon un rapport de 1 kg/m²



Pour les sols en dalles de béton armé précontraint, suivre les étapes suivantes :


  • Prétraiter la surface avec du primaire B4

  • Etanchéifier les joints structuraux avec le produit "Incolla+Sigilla" et du mastic (voir la section "Préparation des surfaces")

  • Traiter la surface avec IMPELAST RF en appliquant une armature en texture abrasive


Etanchéification avec armature en texture abrasive :


  • Préparer convenablement la surface (voir la section "Préparation des surfaces", puis se reporter au type de surface à traiter)

  • Appliquer une première couche de produit IMPELAST RF non dilué ou dilué dans un peu d'eau (max. 5 %) avec un rouleau, un pinceau ou un appareil de type "airless", selon un rapport de 1 kg/m²

  • Faire chevaucher les nouvelles textures abrasives de 100 cm, en s'assurant qu'elles sont correctement imprégnées et en veillant à ne pas laisser de bulles ou de poches d'air.

  • Respecter un chevauchement d'au moins 10 cm entre les différentes couches de géo-textile

  • Après séchage, appliquer une deuxième couche de produit IMPELAST RF non dilué selon un rapport de 1 à 1,2 kg/m². Aux intersections avec des composants verticaux, veiller à faire chevaucher la solution d'étanchéification d'environ 10 à 20 cm

Contenu

15.38 L

Base chimique

Résines élastomères en émulsion aqueuse

Masse volumique

1,3 kg/l

Température de mise en œuvre min.

5 °C

Température de mise en œuvre max.

35 °C

Température de mise en œuvre min./max

5 à 35 °C

Allongement à la rupture

200 %

Température de pliage à froid max.

-20 °C

Résidu sec

70 %

Résistance à la traction

1 N/mm²

Temps de durcissement

24 h

Conditions relatives au temps de durcissement

à 23°C

Temps de séchage hors poussière

6 h

Conditions de temps de séchage hors poussière

à 23°C

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Revêtement renforcé TNT

TNT130 100CM X 50M

Tissu non tissé
x 1 pcs
Fond de joint PE

FOND DE JOINT ROND PE - DIAM. 6MM

Sans silicone, bon pouvoir de remplissage des joints
x 100 m
Primaire et apprêt antirouille

BOITE-STOP-ROUILLE - 750 ML

Applicable au pinceau, protection anticorrosion active pour surfaces métalliques
Primaire B4

IMPELAST PRIMAIRE B4 4 LITRES

Primaire d'accroche pour IMPELAST et IMPELAST FR sur les membranes bitumineuses non protégées
x 1 pcs
Primaire C20

IMPELAST PRIMAIRE C20 20 KILOS

Primaire d'accroche pour IMPELAST et IMPELAST FR sur la céramique
x 1 pcs
Convertisseur de rouille

CONVERTISSEUR DE ROUILLE 1000 ML

Convertisseur de rouille à base dispersible, plus respectueux de l'environnement

Conditionnement

Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.

Construction d'une référence Würth

La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)

Informations sur les prix

Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».

Quantité

Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques