Chariots d'atelier et de magasin à dossier rabattable
Chariot pliable en acier Basic
WE CHARIOT DOSSIER RABATTABLE 895X450
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Construction en tube d'acier laqué Ø30 mm.
- Plateau bois encastré d'une épaisseur de 10 mm.
- Coins arrondis pour une securité accrue
- Munis d'un dossier rabattable et vérrouillable en position verticale. Gain de place pour le stockage ou le transport.
- 2 roues fixes à l'avant.
- 2 roues pivotantes coté poignée.
- Roues en caoutchouc semi-élastique munies de roulement à rouleaux.
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur de surface de chargement | 450 mm |
Profondeur des surfaces de chargement | 895 mm |
Hauteur de la poignée | 840 mm |
Capacité de charge | 250 kg |
Diamètre de roue | 125 mm |
Hauteur (état fermé) | 300 mm |
Couleur | Rouge |
Matière de la surface de chargement | Panneau de fibre moyenne densité |
Poids du produit (par pièce) | 15 kg |
Largeur | 480 mm |
Profondeur | 1020 mm |