Bloc autonome d'éclairage de sécurité PRIMEVO ET 60L A
Bloc d'éclairage de sécurité PrimEvo ET 60LA
BLOC AUTON. ÉCLAIR.SÉCU PRIMEVO ET 60L A
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Bloc 100% LED
- Bloc livré avec trois étiquette règlementaire à coller
- Patère de fixation compatible avec les blocs WL3
- Autonomie minimum normalisé: 1 heure
- Design épuré et sobre
- Livré avec les étiquettes règlementaires
NF EN 60598--22:2014
NF EN 62034:2012
NF C 71-800:2000
NF C 71-820:1999
NF 413: 2006
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur x largeur x profondeur | 240 x 115 x 78 mm |
Tension nominale | 230 V/CA |
Puissance | 0.8 W |
Indice de protection IP | IP 65 |
Résistance aux impacts | IK010 |
Flux lumineux | 45 lm |
Matière | Polycarbonate - PC |
Couleur | Blanc |
Poids du produit (par pièce) | 0,800 kg |
Longueur | 240 mm |
Largeur | 115 mm |
Profondeur | 78 mm |
Fréquence | 50 Hz |
Finition | Plastique |
Niveau de brillance | Mat |
Poids | 0,8 kg |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!