Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Lampe de travail LED 360°

Lampe de travail LED 26 W, 360 degrés
LAMPE LED DOME 360°

Art. N° 0981180951
EAN 4061975519573

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Lumière douce, agréable et sans ombre pour un travail sans fatigue
  • Panneau LED avec LED SMD haute efficacité (≥ 110 lm/W)

  • Boîtier résistant aux chocs

  • Fixation pliable/support de montage en acier inoxydable

  • Avec valve d'égalisation de pression

  • Dispositif pour montage mural à vis

  • Sans changement d'ampoule

  • Faible consommation d'énergie

  • Aucun préchauffage nécessaire

  • Fabriqué en Allemagne
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour une utilisation en intérieur et en extérieur

Design

1 prise type E

Flux lumineux

3400 lm

Puissance d'éclairage de la lampe

3900 lm

Température de couleur

5000 K

Indice de protection IP

IP 54

Résistance aux impacts

IK07

Type de câble

H07BQ-F3G1,5mm²

Longueur de câble

5 m

Classe de protection

Classe de protection II/mise à la terre de protection

Tension nominale min./max.

220 / 240 V/CA

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Connecteur de prise

1fiche à contact de protection, 16A

Puissance

30 W

Largeur x hauteur x profondeur

230 x 197 x 210 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Trépied pour lampes de travail

PIED-POUR-LAMPE-DE-CHANTIER

Deux positions, réglage en hauteur en continu
x 1 pcs
Raccord de trépied pour lampe de travail à LED, 360 degrés

ADAPTATEUR TRÈPIED POUR LAMPE DOME

Raccord de trépied pour lampe de travail à LED à 360° 0981 180 95x