Brasure tendre Avec plomb, conformément à la norme DIN EN ISO 9453
Barre d'étain pour brasage tendre
PAQUET DE 5KG BARRES A SOUDER-25% ETAIN
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du matériau | S-Pb75Sn25 |
Température de fusion min. | 183 °C |
Température de fusion max. | 245 °C |
Forme | Tige triangulaire |
Composition du matériau de brasage Sn (poids en %) | 25 % |
Sans plomb | Non |
ISO | 9453 |