Ecran de protection thermique
Ecran de protection thermique doux
ÉCRAN THERMIQUE TEXTILE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Sans fibre de céramique, il est non toxique
- Très souple, l'écran s'adapte à toutes les formes de surface
- Il est également économique puisqu'il est réutilisable
Ecran souple en fibres de silice et de magnésie, contrecollé sur une feuille d' aluminium de 80 microns
Les matériaux constituant ces écrans ne sont pas classés comme étant cancérigène par la Directive Européenne EN 97 / 69 / EC
Fiches de données de sécurité(X)
Protection lors des opérations de soudure des murs, peintures, tapisseries, papiers peints
Placer l'écran entre la surface à protéger et la pièce à souder
La face fibreuse de l'écran (coté blanc) doit toujours être face à la source de chaleur
Longueur | 245 mm |
Largeur | 215 mm |
Résistance thermique max. | 1600 °C |
Résistance thermique à court terme max. | 1000 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!