CAGOULE DE SOUDEUR TRUE-COLOR
Cagoule de soudeur True-Color 5-13
CAGOULE DE SOUDEUR TRUECOLOR (4-8/9-13)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Permet le réglage entre les niveaux de protection 4/4-8/9-13
Couleurs faciles à distinguer
Filtre "TrueColor" avec niveau de contraste élevé
Confortable à porter
Bandeau respirant sur toute la surface
Informations techniques :
- Classe optique : 1/1/1/1
- Champ de vision : 100*65 mm (3,94” × 2,56”)
- Fonction : "SOUDAGE" / "MEULAGE" peut être sélectionnée
- Teinte claire : Teinte 4
- Teinte variable : 4/4-8/9-13
- Capteurs : Quatre détecteurs infrarouges
- Alimentation : Cellules solaires + batterie lithium
- Marche/arrêt : Entièrement automatique
- Poids : 480 g
- Réglementation EPI 2016/425
- EN379
- EN175
- EN166
Fiches de données de sécurité(X)
Les cagoules de soudage avec obscurcissement automatique sont conçues pour protéger les yeux et le visage des étincelles, des projections et des rayons nocifs dans des conditions de soudage normales.
- Le numéro de teinte peut être réglé manuellement entre 4-8/9-13.
- Consulter le tableau de guide des teintes pour déterminer le numéro de teinte approprié à votre application.
- Sélectionner un numéro de teinte en tournant le bouton de teinte jusqu'à ce que la flèche pointe vers le réglage requis.
Translucidité à l'état activé | Niveau de protection 5-8 |
Largeur x hauteur x épaisseur de cassette | 106 x 125 x 10 mm |
Largeur du champ de vision x hauteur du champ de vision | 100 x 65 mm |
Alimentation en énergie | Remplacement des piles et photopiles |
Protection UV et IR | Oui |
Température d'utilisation min./max. | -5 jusqu'à 55 °C |
Matière | Nylon (polyamide) |
Temps de commutation clair-obscur min./max. | 0,25-0,8 s |
Temps de commutation clair-obscur min. | 0.25 s |
Poids du produit (par pièce) | 490 g |
Temps de commutation clair-obscur | 0.033 ms |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!