Visseuse sur batterie AS 12 COMPACT M-CUBE
Visseuse-perceuse Li-Ion 12 V AS 12-1/4" compact
VISS. LI-ION 12 V AS 12-1/4" COMPACT
MASTER M-CUBE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Travail pratique et sans fatigue, même pour les applications en hauteur ou en espace confiné
- Conception compacte, légère et ergonomique. Poignée fine et maintien sûr grâce au système coulissant de la batterie
- Contrôle continu du moteur grâce à la fonction de protection électronique qui coupe rapidement la machine en cas de blocage, de surcharge et de surchauffe
- Le porte-outil à changement rapide intégré pour embouts ¼ pouce E 6.3 permet un changement d'embout rapide et sans outil
- L'éclairage LED sur le bloc batterie garantit une zone de travail bien éclairée
Fiches de données de sécurité(X)
Tension nominale | 12 V/DC |
Vitesse à vide 1-2 min./max. | 0-400 / 0-1500 tr/min |
Couple de serrage vissage dur/tendre max. | 32 / 19 Nm |
Type d'emmanchement | Equerre hexagonale 1/4 pouce |
Poids de la machine avec batterie | 1,09 kg |
Nombre de batteries | 2 PCS |
Capacité de la batterie | 2 Ah |
BATTERIE LI-ION 12 V / 2 AH M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCHARGEUR ALG 12/2 BASIC M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRConditionnement
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.Construction d'une référence Würth
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBBVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Informations sur les prix
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Quantité
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!