Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 COMPACT M-CUBE® - SCIE SABRE LI-ION 12 V AFS 12 COMPACT Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 COMPACT M-CUBE® - SCIE SABRE LI-ION 12 V AFS 12 COMPACT Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 COMPACT M-CUBE® - SCIE SABRE LI-ION 12 V AFS 12 COMPACT Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 COMPACT M-CUBE® - SCIE SABRE LI-ION 12 V AFS 12 COMPACT Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 COMPACT M-CUBE® - SCIE SABRE LI-ION 12 V AFS 12 COMPACT Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 COMPACT M-CUBE® - SCIE SABRE LI-ION 12 V AFS 12 COMPACT
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/evCE_Mfiz5s

Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/TxoEzsiSSrg

Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 COMPACT M-CUBE® - SCIE SABRE LI-ION 12 V AFS 12 COMPACT - 1
Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 COMPACT M-CUBE® - SCIE SABRE LI-ION 12 V AFS 12 COMPACT - 2
Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 COMPACT M-CUBE® - SCIE SABRE LI-ION 12 V AFS 12 COMPACT - 3
Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 COMPACT M-CUBE® - SCIE SABRE LI-ION 12 V AFS 12 COMPACT - 4
Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 COMPACT M-CUBE® - SCIE SABRE LI-ION 12 V AFS 12 COMPACT - 5
Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 COMPACT M-CUBE® - SCIE SABRE LI-ION 12 V AFS 12 COMPACT - 6

Scie sabre à batterie Li-Ion 12 V AFS 12 COMPACT M-CUBE®

Scie sabre Li-Ion 12 V AFS 12 compact
SCIE SABRE LI-ION 12 V AFS 12 COMPACT
MASTER M-CUBE

Art. N° 5701109002
EAN 4065746413923

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Scie sabre très compacte et puissante 12 V pour scier le bois, le plastique, le métal et les plaques de plâtre

Travail sans fatigue


Poignée fine et grande surface de maintien pour une excellente ergonomie et un travail moins fatigant.



Changement de lame de scie sans outil


Le mandrin à changement rapide de lame de scie garantit un changement rapide et facile de l'outil.



Variateur de vitesse


Réglage optimal de la vitesse de coupe et démarrage progressif grâce au variateur de vitesse.



Sécurité accrue


Le clip ceinture fourni avec la machine permet une accroche en toute sécurité lorsque d'autres travaux sont effectués.

1 an garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

12 V/DC

Cadence de coupe à vide min./max.

0-3000 tr/min

Longueur de course

12,5 mm

Type d'emmanchement

Porte-outils à changement rapide

Poids de la machine avec batterie

1,31 kg

Poids de la machine sans batterie

1,05 kg

Longueur de lame de scie max. recommandée

152 mm

Longueur

268 mm

Largeur

76 mm

Hauteur

191 mm

Profondeur de coupe max. bois

70 mm

Nombre de batteries

2 PCS

Poids de l'emballage extérieur

0,71 kg

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lame de scie sabre, trois étoiles Multiblade

5 LAMES S SABRE BAT 3 MULTIBLADE

La denture progressive permet de couper rapidement des matériaux fins et épais
x 1 pcs
Lame de scie sabre, bois, trois étoiles, Multiblade

5 LAMES S SABRE BO 3 MULTIBLADE

La denture progressive permet de couper rapidement des matériaux fins et épais
x 1 pcs
Lame de scie sabre, métal, trois étoiles, Multiblade

5 LAMES S SABRE MET 3 MULTIBLADE

La denture progressive permet de couper rapidement des matériaux fins et épais
x 1 pcs
Lunettes de protection Cetus®X-treme

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-CLEAR

CETUS
Une protection maximale associée à une conception classique
x 1 pcs
Casque anti-bruit WNA 200/F Excellentes propriétés isolantes, bandeau à hauteur réglable et capsules fluorescentes

EARDEFR-(WNA 200/F)

Excellentes propriétés isolantes, bandeau à hauteur réglable et capsules fluorescentes
x 1 pcs
Gant de protection anti-coupures W-210 niveau C

GANTS W-210 (LEVEL C) T9

Gant de protection anti-coupures universel très confortable, touchscreen, renfort supplémentaire au niveau du creux du pouce
x 6 pcs