Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Chargeur Li-Ion 12 V ALG 12 M-CUBE® - CHARGEUR ALG 12/3 BASIC M-CUBE Chargeur Li-Ion 12 V ALG 12 M-CUBE® - CHARGEUR ALG 12/3 BASIC M-CUBE Chargeur Li-Ion 12 V ALG 12 M-CUBE® - CHARGEUR ALG 12/3 BASIC M-CUBE
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/evCE_Mfiz5s

Chargeur Li-Ion 12 V ALG 12 M-CUBE® - CHARGEUR ALG 12/3 BASIC M-CUBE - 1
Chargeur Li-Ion 12 V ALG 12 M-CUBE® - CHARGEUR ALG 12/3 BASIC M-CUBE - 2
Chargeur Li-Ion 12 V ALG 12 M-CUBE® - CHARGEUR ALG 12/3 BASIC M-CUBE - 3

Chargeur Li-Ion 12 V ALG 12 M-CUBE®

Chargeur Li-Ion 12 V M-CUBE®
CHARGEUR ALG 12/3 BASIC M-CUBE
MASTER M-CUBE ZUBEHÖR

Art. N° 5705730000
EAN 4061975598240

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Suitable for Li-Ion 12 V BASIC M-CUBE rechargeable batteries
  • Pour charger la batterie Li-Ion 12 V M-CUBE®
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension de sortie min./max.

12-12 V/DC

Batteries adaptées

12 V

Fréquence min./max.

50 / 60 Hz

Courant de charge max.

3 A

Longueur de câble

1,60 m

Longueur

170 mm

Largeur

125 mm

Hauteur

70 mm