Panneaux de signalisation de type AB
Panneaux de type AB - Intersection et priorité
PANNEAU AB25 500MM CL2
Art. N°
0899073001
EAN 4046777743982
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Symbole d'intersection et priorité type AB
Les panneaux de type AB indiquent les intersections et priorités sur le domaine public et voies privées ouvertes à la circulation publique.
De formes triangulaires pointe en haut ou pointe en bas, octogonales ou carrées, ces panneaux peuvent être soulignés par du marquage au sol, ou encore implantés en position avancée avec des panonceaux type M indiquant la distance utile par rapport au message du panneau.
Notre gamme de panneaux AB est conforme à la Norme NF+CE.
Ces panneaux sont disponibles en 4 tailles suivant leur forme:
Triangle type AB:
Octogone type AB:
Carre type AB:
2 qualités de films rétroréfléchissants:
Les panneaux de type AB doivent être montés avec les fixation Quick
De formes triangulaires pointe en haut ou pointe en bas, octogonales ou carrées, ces panneaux peuvent être soulignés par du marquage au sol, ou encore implantés en position avancée avec des panonceaux type M indiquant la distance utile par rapport au message du panneau.
Notre gamme de panneaux AB est conforme à la Norme NF+CE.
Ces panneaux sont disponibles en 4 tailles suivant leur forme:
Triangle type AB:
- Miniature: 500 mm
- Petite: 700 mm
- Normale: 1000 mm
- Grande: 1250 mm
Octogone type AB:
- Miniature: 400 mm
- Petite: 600 mm
- Normale: 800 mm
- Grande: 1000 mm
Carre type AB:
- Miniature: 350 mm
- Petite: 500 mm
- Normale: 700 mm
- Grande: 900 mm
2 qualités de films rétroréfléchissants:
- classe 1 dans les agglomération
- classe 2 pour les implantations en rase campagne.
Les panneaux de type AB doivent être montés avec les fixation Quick
Délai 4 semaines. Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
N° de panneau de signalisation | AB25 |
Classe de réflexion | RA2/B |
Épaisseur | 25 mm |
Couleur | Blanc |
Matière | Aluminium |
Poids du produit (par pièce) | 900 g |