Vis à bois universelle ASSY® 4 P CSMP inox non allié A2, filetage partiel avec filetage sous la tête, tête à filets fraiseurs
Vis ASSY 4 A2 P CSMP inox A2 filetage sous tête RW
VIS ASSY4 P CSMP A2 RW10 3,5X40/23
ASSY 4 P CSMP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW
- Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout
- Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout
- Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis
- Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW
Couple de rupture plus élevé
- Transmission de puissance améliorée dans les bois durs grâce à la géométrie renforcée et asymétrique des flancs du filetage à un seul filet
- Meilleur ancrage grâce aux flancs de filetage plus importants
Filetage progressif pour garantir l'encastrement et la prise optimisés de la vis
- Faible écart dû à l'effet de déplacement des éléments de fraisage en forme de dôme dans la pointe
- La rotation de filetage réduite par friction permet de diminuer la force de vissage à appliquer
Acier inoxydable utilisé pour les assemblages en bois accessibles dans les zones extérieures exposées aux intempéries
- En acier inoxydable A2 anticorrosion, austénitique et non magnétique
- Peut être utilisée dans les environnements ruraux ou urbains, ou les atmosphères industrielles sans exposition significative aux chlorures ou SO2
- Avec revêtement glissant réduisant les frottements pour un vissage facile
- L'acier inoxydable austénitique se caractérise par un haut niveau de résistance à la corrosion dans les atmosphères industrielles agressives, l'air marin, l'eau du robinet, l'eau douce, l'eau souterraine et l'eau salée, ainsi que dans les bois contenant de l'acide tannique. Cette vis résiste à l'acide dans une certaine mesure et ne convient pas à une utilisation dans des atmosphères contenant du gaz chloré
- Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Würth ou les aides à la conception correspondantes pour planifier et dimensionner votre assemblage. Les vis ASSY peuvent être dimensionnées dans le logiciel de construction en bois Würth à partir d'un ∅ de 5 mm
- Les vis à bois aggloméré ASSY 4, ASSYplus 4 et ASSYplus 4 FT sont optimisées pour une utilisation dans le bois et dans les matériaux en bois. Pour les applications dans les chevilles plastiques où la capacité de charge peut également être réduite, utiliser uniquement des vis sans pointe filetée optimisée (pointe avec couteaux de fraisage, pointe autoperceuse, rainure autonettoyante, etc.), telles que les vis ASSY D avec tête fraisée ou tête bombée
Homologuée ATE-11/0190
Les conditions de l'agrément technique européen (ATE) doivent être respectées
Fiches de données de sécurité(X)
Pour assembler deux éléments en bois sans espacement
Le filetage sous tête avec un pas de filetage réduit et un diamètre extérieur élargi permet de raccorder deux éléments en bois sans jeu. Un vissage affleurant de la tête de vis avec la surface du matériau est possible.
Pour les assemblages bois-bois conçus pour le serrage
Le filetage partiel qui commence immédiatement sous la tige permet des assemblages bois-bois conçus pour le serrage. Le filetage de la vis est entièrement positionné dans le composant inférieur une fois vissé.
Peut servir servir aux applications extérieures et à la classe d'utilisation 3
- Les vis ASSY sont homologuées pour les charges quasi statiques
- Pour une utilisation optimale de la vis, l'embout RW correspondant doit être utilisé
- Les vis à filetage partiel conviennent parfaitement à l'assemblage de composants en bois. Pour obtenir un assemblage optimal des composants, l'épaisseur des composants à fixer doit être supérieure à la longueur de la tige
Diamètre nominal (d) | 3,5 mm |
Longueur (l) | 40 mm |
Longueur de filetage (lg) | 23 mm |
Forme de tête | Tête fraisée autofraisante à rabat |
Détails de tête | Filetage sous tête |
Diamètre de tête (dh) | 5,5 mm |
Hauteur de tête (k) | 2,3 mm |
Empreinte intérieure | RW10 |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Type de filetage | Filetage partiel et filetage sous tête |
Meule de fraisage | Non |
Forme de filetage | Filetage à gros pas |
Diamètre de l'âme | 2,1 mm |
Diamètre du filetage à la tête | 2,1 mm |
Forme de pointe | Pointe avec fraise à sommet |
Angle de pointe | 28 Degré |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Angle de vissage mini/maxi | 0-90 Degré |
Utilisable avec les matériaux suivants | Bois |
Type d'application | Mobilier |
Machines adaptées | Würth ABS 12-E |
Vis nécessitant une homologation | Oui |
Homologation | ETA-11/0190 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |