Vis pour cheville ASSY® D Tête cylindrique bombée, sans pointe de perçage
Vis pour cheville ASSY-D tête cylindrique bombée FP
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Vis sans pointe autoperceuse, sans pointe contre-filet ou sans pointe anneau
Plus grande capacité de charge de la cheville
Empreinte AW :
- Transmission optimale des forces
- Ajustement optimal
- Engagement sécurisé dans la vis
- Pas de battement
Filetage asymétrique
Faible couple de serrage, force de rotation élevée
Agrément technique européen ATE-11/0190 (pour les vis autoperceuses dans les fixations en bois)
Fiches de données de sécurité(X)
Vis pour cheville pour :
- 91 cheville Nylon
- 92 ZEBRA Shark W-ZX
- 92.1 cheville ZEBRA Shark
- 64 W-KH cheville à cavité, plastique
- 73 W-GS cheville plastique pour placoplâtre
- 74 W-KL cheville pour construction légère
- 74.1 W-ID cheville isolante
- 75 W-GB cheville pour béton cellulaire
Vis universelle pour panneau de particules
Meubles, plinthes, volets, éléments de construction, etc.
Les vis ASSY-D en acier zingué galvanisé peuvent être utilisées dans des locaux à faible taux d'humidité
Matière | Acier trempé |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Diamètre nominal (d) | 4,5 mm |
Longueur (l) | 45 mm |
Longueur de filetage (lg) | 39 mm |
Diamètre de tête (dh) | 9 mm |
Hauteur de tête (k) | 9 mm |
Empreinte intérieure | AW20 |
Homologation | ETA-11/0190 |
Utilisable avec les matériaux suivants | Contreplaqué |
Type d'application | Quincaillerie |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Diamètre de l'âme | 2,7 mm |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Type de filetage | Filetage partiel |
Forme de filetage | Filetage à gros pas |
Forme de pointe | Pointe |
Angle de vissage maxi | 90 Degré |
Angle de vissage mini | 0 Degré |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!