Acier à clavette rond "Stub"
Barre acier Stub de 2 mètres
ACIER STUB ETIRE ROND L2M D12MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tolérance : h7
- Acier poli, étiré, rond
- En barre de 2 m
Fiches de données de sécurité(X)
Les aciers "stub" s'utilisent principalement dans le domaine mécanique, pour les pièces cylindriques en mouvement nécessitant une haute résistance tels que tige de vérin, arbre de transmission de puissance, arbre soumis à de la flexion (essieu), colonne de guidage linéaire.
Largeur (b1) | 12 mm |
Hauteur (h1) | 12 mm |
Longueur (l1) | 2 m |
Matière | Acier ordinaire |
Forme | Barrette |
DIN | 6880 |