Mastic acrylique ACRYL 01 SNJF
Mastic d'étanchéité acrylique ACRYL 01 SNJF
MASTIC ACRYL 01 BLANC 310 ML
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Mastic de haute qualité à base de dispersion acrylique prêt à l’emploi.
- Dispose du label SNJF Façade 12,5 P.
- Très bonne adhérence sans utilisation d’un primaire sur la plupart des supports, même légèrement humides.
- Facile à extruder et à lisser.
- Après évaporation de l’eau et une fois sec, donne un produit durcit sous la forme d’un caoutchouc plasto-élastique souple.
- Application intérieure et extérieure sans crainte.
- Très bonne résistance au vieillisement et aux UV.
- Peut se peindre une fois sec à coeur avec des peintures à base d’eau ou synthétiques.
- Sans phtalates, APEO, ni hydrocarbures halogénés pour un meilleur respect de l’environnement et des utilisateurs.
- Non corrosif pour les métaux.
- Sans odeur pour un confort de travail optimal.
Fiches de données de sécurité(X)
Contenu | 310 ml |
Propriétés fongicides | Non |
Couleur | Blanc |
Base chimique | Dispersion d'acrylate |
Densité | 1,52 g/ml |
Déformation maximale admissible | 12.5 % |
Odeur/parfum | Caractéristique |
Vitesse de polymérisation | 2 mm/d |
Temps de formation de peau min. | 5 min |
Allongement à la rupture min. | 300 % |
Conditions d'allongement de rupture | conforme à la norme DIN 53505 (moyenne) |
Conditions pour la formation de peau | à 23°C et 50% d'humidité relative |
Dureté Shore A | 10 |
Résistance thermique min./max. | -20 à 75 °C |
Température de mise en œuvre min./max | 5 à 40 °C |
Surcouchable avec peinture/vernis | Oui |
Pré-traitement de surface requis | Sur les surfaces poreuses |
Résistance aux UV | Oui |
Compatibilité peinture | Oui |
Durée de stockage après production | 18 Mois |
Conditions de durée de conservation à partir de la production | dans l'emballage d'origine fermé entre + 5 °C et + 23 °C et entre 50 % et 60 % d'humidité |