Adaptateur CEE-USE
Fiche CEE et adaptateur de prise 250V
Adaptateur cee- use
Art. N°
0969910316
EAN 4045989613540
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Permet l'alimentation d'outillage et d'équipement électro-portatif équipés de fiches domestiques (USE) à partir d'un socle en brochage indsutriel (CEE)
- Indice de protection: IP 44
- Fiche mâle 2P+T / 230V / 16A
- Prise femelle 2P+T / 230V / 16A
- Connectique à vis en acier zinguée avec empreinte plat et cruciforme
- Indication extérieure pour l'assemblage des corps
Conforme aux normes
IEC EN 60309-1
60309-2
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationCaravane, camping car....
Courant nominal | 16 A |
Tension nominale | 250 V/CA |
Couleur | Bleu |
Indice de protection IP | IP 44 |