Adaptateur en mousse, multi-trous
Adaptateur mousse multi-trou 17mm
PLATEAU INTERMÉDIAIRE Ø150 21 TROUS
Art. N°
0586587002
EAN 4050641884596
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour un travail sans poussière et des résultats optimaux.
Fonctionne indépendamment de la perforation et de l'usinage
- Adapté à tous les motifs de perforation disponibles dans le commerce
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre | 150 mm |
Épaisseur | 10 mm |