Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Agrafes type WN

Agrafe en acier zingué type WN f.DKG 3065 combi
AGRAFE-WN-ZI-DURCI-10,7X45MM

Art. N° 048010745
EAN 4024835753838

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Acier zingué galvanisé, bleu (A2K), résiné

Pour DKN 3065 Combi, réf. 0703 556 0

Indication

Ces modèles peuvent aussi être utilisés sur des machines concurrentes (voir liste comparative).

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Aménagement intérieur, bâtiments préfabriqués, construction de boîtes, pose de revêtements de sol

Largeur (b1)

10,55 mm

Longueur (l1)

45 mm

Largeur de câble

1,29 mm

Epaisseur du câble

1,45 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Design

Résiné

Nombre par palette

480000 PCS