Agrafes acier zingué, série FB
Agrafe, acier zingué, série FB
AGRAFE PN AC D0,5X1,25MM-L11,6MM-H8MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Dimensions et finition :
- couronne 11,6 mm
- acier zingué
- pour agrafeuses manuelles
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation de revêtements plastique, de matériaux d'isolation, de moquettes, sur tous types de supports en bois.
Largeur (b1) | 11,6 mm |
Longueur (l1) | 8 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |