Agrafe acier zingué série WC
Agrafe, acier zingué, série WC
AGRAFE PN AC D1,4X1,6MM-L24,9MM-H19MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Galvanisées
Fiches de données de sécurité(X)
Compatibilité = 16 WC - 140 - S 2
Largeur (b1) | 24,9 mm |
Longueur (l1) | 19 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |